{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Inox | |
Nominale ⌀ DC | 8,5 mm | |
Coating | AlTiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Uitvoering | 4×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | m7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 140 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 34,3 mm | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 122391 8,5 | |
EAN/GTIN | 4067263006848 | |
Nummer fabrikant | 122391 8,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-hoogrendementboor cilindrische schacht DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 8,5mm
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
€ 30,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 42,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
350 stuks direct leverbaar
€ 32,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 62,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Gekleurde ring | blauw | zonder | groen | rood |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 34,3 mm | 34,3 mm | 34,3 mm | 34,3 mm |