Speciale VHM-boor DIN 6535 HA, ongecoat, ⌀ DC ±0,003: 6,04-Xmm

Artikelnummer: 121201 6,04-X
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 125,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 104,84 / Stuk
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC ±0,003 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Uitvoering: 5×D
  • Tolerantie nominale ⌀: ±0,003
  • Aantal snijkanten Z: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀-Bereik 6,04 mm - 8,03 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 L
Uitvoering 5×D
Tolerantie nominale ⌀ ±0,003
Aantal snijkanten Z 1
Tophoek 120 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 53 mm
Totale lengte L 91 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 121201 6,04-X
EAN/GTIN 4062406200558
Nummer fabrikant 121201 6,04-X
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

PMMA acryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gespiraliseerde precisieboor voor kunststoffen. Automatische centrering door 1-snijkantgeometrie zorgt voor een zeer grote steekmaatvastheid. Gepolijste spiraalgroeven voor optimale spaanafvoer.Aanhouden van het tolerantiebereik IT7 van de ⌀-intrede tot de ⌀-uittrede door speciale aanslijping mogelijk.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 121201 + 129100HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 121201 + 129100HE bestellen.
Levertijd: 8 weken
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Klantspecifiek speciaal product: Annuleren maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging mogelijk. Wordt niet teruggenomen. Meer- en minderlevering van +/-10% (minimaal 1 st.) voorbehouden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen