{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Uitvoering | 5×D | |
Tolerantie nominale ⌀ | ±0,003 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Tophoek | 120 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 5,5 mm | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Semi-standaard | ja | |
Spaangroeflengte Lc | 7 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Voeding f in PEEK | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 121201 1 | |
EAN/GTIN | 4045197715418 | |
Nummer fabrikant | 121201 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Speciale VHM-boor DIN 6535 HA 1 mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 33,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 44,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 53,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
€ 67,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitvoering | 5×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Gekleurde ring | zonder | zonder | groen | groen |
Totale lengte L | 45 | 45 | 45 | 55 |
Nominale ⌀ DC | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Tolerantie nominale ⌀ | ±0,003 | h7 | h7 | h7 |
Spaangroeflengte Lc | 7 | 7 | 7 | 8 |