Speciale VHM-boor DIN 6535 HA 1,98 mm

Artikelnummer: 121201 1,98
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC ±0,003 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 5×D
  • Tolerantie nominale ⌀: ±0,003
  • Aantal snijkanten Z: 1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 1,98 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 5×D
Tolerantie nominale ⌀ ±0,003
Aantal snijkanten Z 1
Tophoek 120 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 11,1 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 14 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in PEEK 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 121201 1,98
EAN/GTIN 4045197715463
Nummer fabrikant 121201 1,98

Toepassingstabel

PMMA acryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gespiraliseerde precisieboor voor kunststoffen. Automatische centrering door 1-snijkantgeometrie zorgt voor een zeer grote steekmaatvastheid. Gepolijste spiraalgroeven voor optimale spaanafvoer.Aanhouden van het tolerantiebereik IT7 van de ⌀-intrede tot de ⌀-uittrede door speciale aanslijping mogelijk.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 121201 + 129100HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 121201 + 129100HE bestellen.