Spiraalboor HM-uitgerust, ongecoat, ⌀ DC h8: 9mm

Artikelnummer: 121150 9
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM K20
  • Norm: DIN 8037
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 9 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HM K20
Norm DIN 8037
Tolerantie nominale ⌀ h8
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 118 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 36,5 mm
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 50 mm
Totale lengte L 90 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,13 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 121150 9
EAN/GTIN 4045197471451
Nummer fabrikant 121150 9

Toepassingstabel

Aluminium > 10% Si
N
140
Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
70
Staal < 900 N/mm²
P
60
Staal < 1100 N/mm²
P
40
Staal < 1400 N/mm²
P
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Uitgerust met HM-snijplaat. Tussen punten geslepen.
Schacht met meeneemlappen voor gebruik in klemhulzen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.