{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HM K20 | |
Norm | DIN 8037 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Tophoek | 118 graden | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,8 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 32 mm | |
Totale lengte L | 71 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 121150 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197471338 | |
Nummer fabrikant | 121150 5,5 |