Spiraalboor HM-uitgerust, ongecoat, ⌀ DC h8: 3mm

Artikelnummer: 121150 3
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM K20
  • Norm: DIN 8037
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HM K20
Norm DIN 8037
Tolerantie nominale ⌀ h8
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 118 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 15,5 mm
Schacht Cilinderschacht met meenemer volgens DIN1809
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 20 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,07 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 121150 3
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197471123
Kopiëren
Nummer fabrikant 121150 3
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium > 10% Si
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
140
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
70
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
70
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
60
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
40
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
25
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
90
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
140
Olie
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Uitgerust met HM-snijplaat. Tussen punten geslepen.
Schacht met meeneemlappen voor gebruik in klemhulzen.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.