GARANT Master Steel FEED VHM-NC-centreerboor cilindrische schacht 155° DIN 6535 HA 8 mm

Artikelnummer: 121130 8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h6 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Tophoek: 155
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachttolerantie h6
Nominale ⌀ DC 8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ h6
Tophoek 155 graden
Schacht DIN 6535 HA met h6
Aantal snijkanten Z 3
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 11 mm
Totale lengte L 79 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Aanboordiepte 0,48 mm - 0,8 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,18 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Serie Master Steel
Producttype Centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 121130 8
EAN/GTIN 4045197887504
Nummer fabrikant 121130 8

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
260
Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
70
Staal < 55 HRC
H
60
RVS < 900 N/mm²
M
55
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

NC-centreerboor met 3 snijkanten, hoge positioneernauwkeurigheid en speciale tophoek 155° voor de GARANT Master Steel FEED-boor. De toonaangevende technologie van de dwarssnijkant garandeert een optimaal zelfcentreergedrag en maakt ook het aanboren op oneffen oppervlakken mogelijk.

Tip:

Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 121130 + 129100 HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 121130 + 129100 HE bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen