{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachttolerantie | h6 | |
Nominale ⌀ DC | 20 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
Tophoek | 155 graden | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Inwendige koeling | nee | |
Spaangroeflengte Lc | 28 mm | |
Totale lengte L | 131 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Aanboordiepte | 1,2 mm - 2 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Serie | Master Steel | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 121130 20 | |
EAN/GTIN | 4045197887542 | |
Nummer fabrikant | 121130 20 |