Precisie-plaatboor HSS 16-30,5 mm

Artikelnummer: 118020 16-30,5
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkant-⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Drie-spanvlakkenschacht

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm - 30,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Schacht Drie-spanvlakkenschacht
Totale lengte 71 mm
Schacht-⌀ 10 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 118020 16-30,5
EAN/GTIN 4045197036445
Nummer fabrikant 118020 16-30,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met scherpe boorpunt, voorboren is niet nodig. Conisch oplopende snijkanten en radiaal achtergeslepen omtrek voor een schillende snijbeweging. Schaalverdeling in de groeven. Schacht aanvullend met 3 vlakken.

Toepassing:

Braam- en kerfvrij boren. Plaatstaal 0,1 − 2 mm, RVS (V2A) 0,1 − 1 mm, non-ferrometalen: 0,1 − 5mm, kunststoffen tot 10 mm.