Precisie-plaatboor HSS 36-50 mm

Artikelnummer: 118020 36-50
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkant-⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Drie-spanvlakkenschacht

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 36 mm - 50 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS
    Norm Fabrieksnorm
    Schacht Drie-spanvlakkenschacht
    Totale lengte 95 mm
    Schacht-⌀ 13 mm
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Trappenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 118020 36-50
    EAN/GTIN 4045197036476
    Nummer fabrikant 118020 36-50

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    Aluminium (kortspanend)
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Olie
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met scherpe boorpunt, voorboren is niet nodig. Conisch oplopende snijkanten en radiaal achtergeslepen omtrek voor een schillende snijbeweging. Schaalverdeling in de groeven. Schacht aanvullend met 3 vlakken.

    Toepassing:

    Braam- en kerfvrij boren. Plaatstaal 0,1 − 2 mm, RVS (V2A) 0,1 − 1 mm, non-ferrometalen: 0,1 − 5mm, kunststoffen tot 10 mm.