Precisie-schilopboorset HSS 3-30,5 mm

Artikelnummer: 118130 3-30,5
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkant-⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Drie-spanvlakkenschacht

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm - 30,5 mm
Coating TiN
Gekleurde ring zonder
Snijmateriaal HSS
Producttype Trappenboor
Norm Fabrieksnorm
Schacht Drie-spanvlakkenschacht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 118130 3-30,5
EAN/GTIN 4045197579133
Nummer fabrikant 118130 3-30,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met scherpe boorpunt, voorboren is niet nodig. Conisch oplopende snijkanten en radiaal achtergeslepen omtrek voor een schillende snijbeweging. Schaalverdeling in de groeven. Schacht aanvullend met 3 vlakken.
Set met 3 plaatboren en 1 boorpasta nr. 118160 in cassette.

Toepassing:

Braam- en kerfvrij boren.Plaatstaal 0,1 − 2 mm, RVS (V2A) 0,1 − 1 mm, non-ferrometalen: 0,1 − 5 mm, kunststoffen tot 10 mm.

Inhoud:

resp. 1 plaatboor: Nr. 118030 gr. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
Boorpasta: Nr. 118160