{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 35-40 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 102 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 115 mm | |
Totale lengte L | 175 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,7 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,08 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116070 8,7 | |
EAN/GTIN | 4045197027863 | |
Nummer fabrikant | 116070 8,7 |