Spiraalboor lang HSS-E VA, ongecoat, ⌀ DC h8: 1,8mm

Artikelnummer: 116070 1,8

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,62 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 11,35 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130
  • Spiraalhoek: 35-40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 1,8 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 340
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Spiraalhoek 35-40 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 50,3 mm
Spaangroeflengte Lc 53 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 1,8 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,01 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116070 1,8
EAN/GTIN 4045197027177
Nummer fabrikant 116070 1,8

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
20
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Profielgeslepen. Kerndikte en kernstijging normaal. Oppervlak blank.
Met aanslijping vorm C.

Voordeel:

Voor boorwerkzaamheden met boorbussen of op verdiept liggende plaatsen.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met 142° tophoek voor een hogere proceszekerheid.