Spiraalboor lang HSS-E VA, ongecoat, ⌀ DC h8: 7,6mm

Artikelnummer: 116070 7,6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,33 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 13,61 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130
  • Spiraalhoek: 35-40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 7,6 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 340
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Spiraalhoek 35-40 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 97,6 mm
Spaangroeflengte Lc 109 mm
Totale lengte L 165 mm
Schacht-⌀ Ds 7,6 mm
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring blauw
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 116070 7,6
EAN/GTIN 4045197027757
Nummer fabrikant 116070 7,6
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
20
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Profielgeslepen. Kerndikte en kernstijging normaal. Oppervlak blank.
Met aanslijping vorm C.

Voordeel:

Voor boorwerkzaamheden met boorbussen of op verdiept liggende plaatsen.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met 142° tophoek voor een hogere proceszekerheid.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen