{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 100,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 115 mm | |
Totale lengte L | 175 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116061 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197026989 | |
Nummer fabrikant | 116061 9,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Diepgatboor HSS-E, ongecoat, ⌀ DC h8: 9,5mm
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 38,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 31,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 73,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 61,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Totale lengte L | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E |
Schacht-⌀ Ds | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |