{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 11,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 110,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 128 mm | |
Totale lengte L | 195 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 11,5 mm | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 116061 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197027047 | |
Nummer fabrikant | 116061 11,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Diepgatboor HSS-E 11,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 67,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 40,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 79,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
16,85 €
€ 3,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale lengte L | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Spaangroeflengte Lc | 128 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |