Diepgatboor HSS-E 6,8 mm

Artikelnummer: 116061 6,8

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 22,80 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 19,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Type: FS
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 6,8 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 340
Type FS
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Spiraalhoek 38 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 91,8 mm
Spaangroeflengte Lc 102 mm
Totale lengte L 156 mm
Schacht-⌀ Ds 6,8 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm2 0,12 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116061 6,8
EAN/GTIN 4045197026897
Nummer fabrikant 116061 6,8

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
21
Staal < 900 N/mm²
P
18
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Aanzienlijk versterkte kern zonder kernstijging.
Precies geslepen punt.
Met speciaal gevormde groeven. Gunstig bij diepe boringen tot 10×D en materialen met kritieke spaanvorming.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met 142° tophoek voor een hogere proceszekerheid.