{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 1 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 118 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 150 | |
Boren steeds oplopend | 0,5 mm | |
met cassette | ja | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115051 1-10C | |
EAN/GTIN | 4062406742324 | |
Nummer fabrikant | 115051 1-10C |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiraalborenset HSS nr. 114031 met cassette, ongecoat, Type: 1-10C
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
€ 404,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 174,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 586,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
met cassette | ja | ja | ja |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Tophoek | 118 graden | 118 graden | 118 graden |
Type | N | N | N |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |