{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Boorbereik | 6 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Aantal boren | 41 | |
Boren steeds oplopend | 0,1 mm | |
met cassette | ja | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 115050 6-10 | |
Nummer fabrikant | 115050 6-10 |