Set korte boren HSS-E nr. 113150, type N als aanvulset zonder cassette, ongecoat, Type: 1-10,5

Artikelnummer: 113730 1-10,5
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boorbereik 1 mm - 10,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 1897
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Aantal boren 24
Kerngat-⌀ 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm
Boren steeds oplopend 0,5 mm
met cassette nee
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 113730 1-10,5
EAN/GTIN 4062406264543
Nummer fabrikant 113730 1-10,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
80
Aluminium (kortspanend)
N
45
Aluminium > 10% Si
N
50
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Samengesteld uit korte boren nr. 113150.
Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndikte.
Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid.
Blank

Voordeel:

Ideaal voor boorwerkzaamheden met een geringe boordiepte (ca. 2 − 4×D) op NC-machines en automaten.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Set korte boren HSS-E nr. 113150, type N als aanvulset zonder cassette, ongecoat, Type: 1-10,5

Set korte boren HSS-E nr. 113150, type N als aanvulset zonder cassette, ongecoat, Type: 1-10,5

op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 149,50
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 126,00
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 100,50
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 190,50
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 165,00
op aanvraag
Op voorraad
288 stuks direct leverbaar
€ 183,00
Aantal boren 24 24 24 24 24 25
Aantal snijkanten Z 2 2 2 2 2 2
Boren steeds oplopend 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Gekleurde ring zonder zonder zonder rood rood zonder
Kerngat-⌀ 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm
Norm DIN 1897 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Tophoek 130 graden 118 graden 118 graden 130 graden 130 graden 130 graden