Trapladder 2x7 sporten

Artikelnummer: 11154
op aanvraag
Onbekend
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
    Aantal treden 2×7
    Opstapje uitvoering Sprosse
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 11154
    EAN/GTIN 4031405111547
    Nummer fabrikant 011154
    L-nummer L90110 329

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
    • Stabiele rechthoekige buisspars
    • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
    • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
    • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
    • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
    • Massieve scharnieren van gegalvaniseerd staal met schroefverbindingen
    • Kunststof einddoppen op het bovenste uiteinde van de rail
    • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
    • Bevestigingslipjes voor transport
    • Afstand tussen sporten: 280 mm
    • Maximale belasting: 150 kg

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 3200 mm
    • Hoogte: 2000 mm
    • Kolomhoogte: 58 mm
    • Geleiderlengte: 2100 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
    • Kanteling: 70 °
    • Antislip: Aluminium gegroefd
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
    • Aantal stappen/sporten: 2x7 sporten
    • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Uitvoering van stap: sporten
    • Buitenste breedte onder: 560 mm

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen