Gereedschapbakje voor sportladder

Artikelnummer: 19271
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19271
EAN/GTIN 4031405192713
Nummer fabrikant 019271
L-nummer L90110 425
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor dubbelzijdige inloopstepladders en stepladders hout
  • Gemaakt van robuust PVC-materiaal
  • Voor het gemakkelijk opbergen van kleine onderdelen, gereedschappen, enz. tijdens het werken op de ladder
  • Belastbaarheid: 10 kg

Kenmerk:

  • Breedte: 290 mm
  • Lengte: 570 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Max. Belastbaarheid: 10 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen