Ladder muurbeugel L

Artikelnummer: 19839
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19839
EAN/GTIN 4031405198395
Nummer fabrikant 019839
L-nummer L90110 105
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor ruimtebesparende opslag van de ladder aan de muur
  • Geschikt voor alle enkelzijdige stepladders (ook ML stepladders) en alle stepladders met een hoogte van 58 mm

Kenmerk:

  • Breedte: 47 mm
  • Hoogte: 100 mm
  • Lengte: 230 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Met stalen coating
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen