Centreerboor HSS A links 4 mm

Artikelnummer: 111250 4
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale-⌀ DC k12 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 333
  • Type: A
  • Tolerantie nominale ⌀: k12
  • Verzinkhoek: 60

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 333
Type A
Tolerantie nominale ⌀ k12
Verzinkhoek 60 graden
Snijrichting links
Schacht Cilinderschacht met h7
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
Nominale ⌀ DC 4 mm
Voor werkstuk-⌀ 40 − 63 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Schachttolerantie h7
Totale lengte L 56 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,03 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 111250 4
EAN/GTIN 4045197000507
Nummer fabrikant 111250 4

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.
Linkssnijdend, spiraalgegroefd.