Centreerboor HSS A links 0,5 mm

Artikelnummer: 111250 0,5
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale-⌀ DC k12 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 333
  • Type: A
  • Tolerantie nominale ⌀: k12
  • Verzinkhoek: 60

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS
    Norm DIN 333
    Type A
    Tolerantie nominale ⌀ k12
    Verzinkhoek 60 graden
    Snijrichting links
    Schacht Cilinderschacht met h7
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    Nominale ⌀ DC 0,5 mm
    Voor werkstuk-⌀ < 4 mm
    Schacht-⌀ Ds 3,15 mm
    Schachttolerantie h7
    Totale lengte L 25 mm
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,01 mm/omw.
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Centreerboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 111250 0,5
    EAN/GTIN 4045197000422
    Nummer fabrikant 111250 0,5

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    70
    Aluminium (kortspanend)
    N
    45
    Staal < 500 N/mm²
    P
    40
    Staal < 750 N/mm²
    P
    30
    Staal < 900 N/mm²
    P
    25
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    10
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    8
    CuZn
    N
    80
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Uit massief materiaal geslepen en achtergeslepen.
    Linkssnijdend, spiraalgegroefd.
    Eenzijdig snijdend.