{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Verzinkhoek | 60 graden | |
Snijrichting | links | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Nominale ⌀ DC | 1 mm | |
Voor werkstuk-⌀ | 6 − 8 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,15 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Totale lengte L | 31,5 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 111250 1 | |
EAN/GTIN | 4045197000446 | |
Nummer fabrikant | 111250 1 |