{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Verzinkhoek | 60 graden | |
Snijrichting | rechts | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Nominale ⌀ DC | 8 mm | |
Voor werkstuk-⌀ | 150 − 250 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 111000 8 | |
EAN/GTIN | 4045197000200 | |
Nummer fabrikant | 111000 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Centreerboor HSS A, ongecoat, Nominale-⌀ DC k12: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 39,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
€ 33,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 59,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Snijrichting | rechts | rechts | links |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Verzinkhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | k12 | k12 |
Producttype | Centreerboor | Centreerboor | Centreerboor |