{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Verzinkhoek | 60 graden | |
Snijrichting | rechts | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Nominale ⌀ DC | 10 mm | |
Voor werkstuk-⌀ | > 250 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 111000 10 | |
EAN/GTIN | 4045197000217 | |
Nummer fabrikant | 111000 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Centreerboor HSS A 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 71,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Voor werkstuk-⌀ | > 250 | > 250 |
Norm | DIN 333 | DIN 333 |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | Cilinderschacht met h7 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Verzinkhoek | 60 | 60 |