{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerantie nominale ⌀ | k12 | |
Verzinkhoek | 60 graden | |
Snijrichting | rechts | |
Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
Nominale ⌀ DC | 1 mm | |
Voor werkstuk-⌀ | 6 − 8 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,15 mm | |
Schachttolerantie | h7 | |
Totale lengte L | 31,5 mm | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Centreerboor |
Artikelnummer | 111000 1 | |
EAN/GTIN | 4045197000118 | |
Nummer fabrikant | 111000 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Centreerboor HSS A, ongecoat, Nominale-⌀ DC k12: 1mm
op aanvraag
Op voorraad
1.080 stuks direct leverbaar
€ 4,38
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.183 stuks direct leverbaar
€ 3,31
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.670 stuks direct leverbaar
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
321 stuks direct leverbaar
€ 14,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
695 stuks direct leverbaar
€ 4,72
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
853 stuks direct leverbaar
€ 19,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 31,5 mm | 31,5 mm | 35 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Schachttolerantie | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm/omw. | 0,02 mm/omw. | 0,02 mm/omw. | 0,02 mm/omw. | 0,02 mm/omw. | 0,02 mm/omw. |
Producttype | Centreerboor | Centreerboor | Centreerboor | Centreerboor | Centreerboor | Centreerboor |