Turboshield Vizier SV9AC

Artikelnummer: 097887 SV9AC
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Materiaal Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Acetaat
  • Coating: bestand tegen chemicaliën
  • UV-bescherming: Standaard

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tint niet getint
Brillenglasaanduiding HON 1 F3
Materiaal Acetaat
Coating bestand tegen chemicaliën
UV-bescherming Standaard
Producttype Vizier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097887 SV9AC
EAN/GTIN 7312550023075
Nummer fabrikant 1002307 SV9AC

Omschrijving

Uitvoering:

Vizieren met ruim gezichtsveld en goede bescherming voor kin en hals.Alle vizieren zijn als UV-bescherming gecertificeerd en bieden bescherming tegen vloeistoffen en spatten gesmolten metaal, alsmede tegen de inwerking van middelzware slagen, ook bij extreme temperaturen (-5 °C − 55 °C).
Helder acetaatvizier met hogere bestendigheid tegen chemische substanties en hitte, verminderde krasbescherming.

Norm:

EN 166

T.b.v.:

Hoofd- en helmhouder nr. 097885 en nr. 097886.