Turboshield Vizier, Materiaal: PC-IR5

Artikelnummer: 097887 PC-IR5
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Materiaal Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Coating: IR-beschermingsklasse 5
  • UV-bescherming: Standaard

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tint groen
Brillenglasaanduiding 5 HON 1 BTA39
Materiaal Polycarbonaat
Coating IR-beschermingsklasse 5
UV-bescherming Standaard
Producttype Vizier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097887 PC-IR5
EAN/GTIN 7312550317488
Nummer fabrikant 1031748

Omschrijving

Uitvoering:

Vizieren met ruim gezichtsveld en goede bescherming voor kin en hals.Alle vizieren zijn als UV-bescherming gecertificeerd en bieden bescherming tegen vloeistoffen en spatten gesmolten metaal, alsmede tegen de inwerking van middelzware slagen, ook bij extreme temperaturen (-5 °C − 55 °C).
Polycarbonaatvizier met IR beschermingsklasse 5.

Norm:

EN 166

T.b.v.:

Hoofd- en helmhouder nr. 097885 en nr. 097886.