Turboshield Vizier PC-C

Artikelnummer: 097887 PC-C
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Materiaal Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Coating: beslaat niet; krasvast
  • UV-bescherming: Standaard

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Tint niet getint
    Brillenglasaanduiding 2C-1,2 HON 1 BTA39KN
    Materiaal Polycarbonaat
    Coating beslaat niet; krasvast
    UV-bescherming Standaard
    Producttype Vizier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 097887 PC-C
    EAN/GTIN 7312550317440
    Nummer fabrikant 1031744

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vizieren met ruim gezichtsveld en goede bescherming voor kin en hals.Alle vizieren zijn als UV-bescherming gecertificeerd en bieden bescherming tegen vloeistoffen en spatten gesmolten metaal, alsmede tegen de inwerking van middelzware slagen, ook bij extreme temperaturen (-5 °C − 55 °C).
    Helder polycarbonaatvizier, wasemvrij en krasvast.

    Norm:

    EN 166

    T.b.v.:

    Hoofd- en helmhouder nr. 097885 en nr. 097886.