{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | Bilsomat 400 | |
Maat | Standaard | |
SNR-waarde (dempingswaarde) | 32 dB(A) | |
Materiaal oordopjes | Polyurethaan | |
Inhoud | 200 paar | |
Verpakking | los | |
Producttype | Wegwerpoordopjes |
Artikelnummer | 097315 R200 | |
EAN/GTIN | 7312550061862 | |
Nummer fabrikant | 1006186 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Oordopjesset, 200 paar Bilsom® 303L, Type: R200
op aanvraag
Op voorraad
2.112 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
753 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
|
|
Inhoud | 200 paar | 200 paar | 200 paar |
Materiaal oordopjes | Polyurethaan | Polyurethaan | Polyurethaan |
SNR-waarde (dempingswaarde) | 32 dB(A) | 34 dB(A) | 37 dB(A) |
Verpakking | los | per paar | per paar |
Producttype | Wegwerpoordopjes | Wegwerpoordopjes | Wegwerpoordopjes |