Oordopjesset, 200 paar Bilsom® 303L 200

Artikelnummer: 097315 200
Prijs instellen 200 paar (0,19 € / 1 paar)
op aanvraag
Op voorraad
281 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 303L
Maat Standaard
SNR-waarde (dempingswaarde) 32 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 200 paar
Verpakking per paar
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097315 200
EAN/GTIN 7312550050736
Nummer fabrikant 1005073

Omschrijving

Uitvoering:

De oordopjes van zichzelf aanpassend polyurethaan onderscheiden zich door een groot draagcomfort en blijven goed in de gehoorgang zitten. Dankzij de beschikbaarheid van twee maten, L voor normale gehoorgangen en S voor nauwere gehoorgangen, wordt de persoonlijke pasvorm verbeterd.SNR = 33 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Doosje met 200 paar, hygiënisch per paar in PE-zakje verpakt.

Toepassing:

Voor normale gehoorgangen.