Oordopjes-set HOLEX M/L, Type: 200

Artikelnummer: 097350 200
Prijs instellen 200 paar (0,13 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
338 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 34 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 200 paar
Verpakking per paar
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097350 200
EAN/GTIN 4045197959034
Nummer fabrikant 097350 200
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De oordopjes van zelfaanpassend polyurethaan zitten dankzij de conische vorm zeer goed, ook in gehoorgangen van verschillende grootte. Het gesloten oppervlak voorkomt vuil worden.
Normale maat. SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).
Doosje met 200 paar, hygiënisch, per paar in PE-zakje verpakt.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor eenmalige inbrenging in de gehoorgang. Conische vorm past zich aan verschillende gehoorgangen aan.
  • Beschermt tegen schadelijk lawaai.
  • Na gebruik weggooien.
  • Optimale beschermende werking alleen bij het bereiken van een bij het oor van de drager effectief restgeluidsniveau van 70 dB tot 80 dB. Door aftrek van de standaardafwijking van de gemiddelde waarde van de geluidsisolatie, wordt de veronderstelde beschermende werking van de desbetreffende gehoorbescherming berekend.

Onjuist gebruik
  • Kan worden gecombineerd met andere PBM.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
  • Dit product kan door bepaalde chemische stoffen worden aangetast. Verdere gegevens kunnen bij de producent worden opgevraagd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen