Comfort-veiligheidsbril

Artikelnummer: 096200 CLEAR
Kopiëren
Korting
8,84 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jul. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Coating: krasvast; krasvast
  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Beugellengte verstelbaar; Hellingshoek beugel verstelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Montuuraanduiding HO EN166 FT CE
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 HO 1FTKN
Coating krasvast; krasvast
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Beugellengte verstelbaar; Hellingshoek beugel verstelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096200 CLEAR
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406400750
Kopiëren
Nummer fabrikant 096200 CLEAR
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De veiligheidsbril met modern design biedt dankzij het grote glas een goede bescherming tegen stof, vuil en andere gevaarlijke vreemde deeltjes. Dankzij de doordachte en slanke constructie kan de bril ook zeer goed met andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden gecombineerd (bijv. adembeschermingsmasker, oorkappen). De coating biedt de houder een duurzame wasemvrijheid en is bovendien krasvast (KN-gecertificeerd). De pootjes zijn zowel in de lengte van als in schuine stand verstelbaar en kunnen hierdoor individueel aan elke hoofdvorm worden aangepast. Bovendien zorgen de zachte componenten aan het uiteinde van de pootjes en bij de neus voor een drukvrije en comfortabele pasvorm en meer draagcomfort - ook bij langdurig gebruik.

Norm:

EN 166; EN 170

Levering:

De veiligheidsbril wordt met het brillenetui nr. 096937 geleverd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor gebruik tijdens werkzaamheden in fabrieken, de bouw, de mijnbouw of andere werkomgevingen waar een basisoogbescherming vereist is.
  • Beschermt ogen tegen impact van deeltjes met lage energie van max. 45 m/s.
  • Voor werkzaamheden in en om het huis, zoals tuinieren en repareren van meubels.
  • Voor gebruik binnen en buiten.
  • Bij een noodzakelijke bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen erop letten, dat de veiligheidsbril is gemarkeerd met de letter T direct na de letter voor impactintensiteit, dus FT, BT of AT. Als er geen letter T volgt na de letter voor impactintensiteit, veiligheidsbril alleen bij kamertemperatuur tegen deeltjes met hoge snelheid gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Beschermt niet tegen IR-/UV-stralen van gevaarlijke intensiteit, evenals chemische, thermische en elektrische gevaren.
  • Niet over andere brillen dragen.
  • Onderdelen van de full-vision veiligheidsbril kunnen niet worden vervangen of onderling worden uitgewisseld.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
  • Niet geschikt voor gebruik tijdens sportactiviteiten en als beschermende sportbril.
  • Niet geschikt voor gebruik tijdens het besturen van een voertuig, vooral ’s nachts.
  • Niet geschikt voor laswerkzaamheden, elektrische reparatiewerkzaamheden, het slijpen van staal of andere zware werkzaamheden.
  • Niet in zonlicht of laserstraling kijken.
  • Niet gebruiken in de regen of voor activiteiten in de sneeuw.
  • Niet geschikt voor correctie van oogafwijkingen (zoals bijziendheid).

Beoogd gebruik
  • Lengte van de pootjes kan worden versteld voor aanpassing aan verschillende gezichtshoeken. Na instelling controleren of het product goed zit.
  • Beschermt de ogen tegen gevaarlijke UV-/IR-stralen.
  • Beschermt ogen tegen impact van deeltjes met lage energie van max. 45 m/s.
  • Voor buitengebruik.
  • Met coating tegen krassen en tegen beslaan.
  • Bij een noodzakelijke bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen erop letten, dat de veiligheidsbril is gemarkeerd met de letter T direct na de letter voor impactintensiteit, dus FT, BT of AT. Als er geen letter T volgt na de letter voor impactintensiteit, veiligheidsbril alleen bij kamertemperatuur tegen deeltjes met hoge snelheid gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Beschermt niet tegen IR-/UV-stralen van gevaarlijke intensiteit, evenals chemische, thermische en elektrische gevaren.
  • Niet over andere brillen dragen.
  • Onderdelen van de full-vision veiligheidsbril kunnen niet worden vervangen of onderling worden uitgewisseld.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
  • Niet geschikt voor gebruik tijdens sportactiviteiten en als beschermende sportbril.
  • Niet geschikt voor gebruik tijdens het besturen van een voertuig, vooral ’s nachts.
  • Niet geschikt voor laswerkzaamheden, elektrische reparatiewerkzaamheden, het slijpen van staal of andere zware werkzaamheden.
  • Niet in zonlicht of laserstraling kijken.
  • Niet gebruiken in de regen of voor activiteiten in de sneeuw.
  • Niet geschikt voor correctie van oogafwijkingen (zoals bijziendheid).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen