Uitvoering:
De veiligheidsbril met modern design biedt dankzij het grote glas een goede bescherming tegen stof, vuil en andere gevaarlijke vreemde deeltjes. Dankzij de doordachte en slanke constructie kan de bril ook zeer goed met andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden gecombineerd (bijv. adembeschermingsmasker, oorkappen). De coating biedt de houder een duurzame wasemvrijheid en is bovendien krasvast (KN-gecertificeerd). De pootjes zijn zowel in de lengte van als in schuine stand verstelbaar en kunnen hierdoor individueel aan elke hoofdvorm worden aangepast. Bovendien zorgen de zachte componenten aan het uiteinde van de pootjes en bij de neus voor een drukvrije en comfortabele pasvorm en meer draagcomfort - ook bij langdurig gebruik.
Norm:
EN 166; EN 172
Levering:
De veiligheidsbril wordt met het brillenetui nr.
096937 geleverd.
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Zur Verwendung für Arbeiten in Fabriken, Bauwesen, Bergbau oder anderer Arbeitsumgebungen, wo ein grundlegender Augenschutz notwendig ist.
- Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
- Für Heimwerkarbeiten wie Gartenarbeit, Reparatur von Möbeln und Weitere.
- Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich.
- Bei benötigtem Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen darauf achten, dass Schutzbrille mit Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für Aufprallintensität gekennzeichnet ist, also FT, BT oder AT. Folgt dem Buchstaben für Aufprallintensität nicht Buchstabe T, Schutzbrille nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwenden.
Sachwidriger Einsatz- Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
- Nicht über anderen Brillen tragen.
- Teile der Vollsicht-Schutzbrille können nicht ersetzt oder untereinander ausgetauscht werden.
- Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
- Nicht für sportliche Aktivitäten und Sportsicherheit geeignet.
- Nicht geeignet zum Tragen beim Führen eines Fahrzeugs, insbesondere bei Nacht.
- Nicht für Schweißarbeiten, elektrische Instandhaltungsarbeiten, das Schleifen von Stahl oder andere schwere Arbeiten geeignet.
- Nicht in Sonnenlicht oder Laserstrahlung blicken.
- Nicht im Regen oder für Aktivitäten im Schnee verwenden.
- Nicht geeignet zur Korrektur von Fehlsichtigkeit (wie Kurzsichtigkeit).
Bestimmungsgemäße Verwendung- Bügellänge kann zur Anpassung an verschiedene Blickwinkel verstellt werden. Sicheren Sitz nach Einstellung prüfen.
- Schützt Augen vor gefährlichen UV-/IR-Strahlen.
- Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
- Zur Verwendung im Außenbereich.
- Mit Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung.
- Bei benötigtem Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen darauf achten, dass Schutzbrille mit Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für Aufprallintensität gekennzeichnet ist, also FT, BT oder AT. Folgt dem Buchstaben für Aufprallintensität nicht Buchstabe T, Schutzbrille nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwenden.
Sachwidriger Einsatz- Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
- Nicht über anderen Brillen tragen.
- Teile der Vollsicht-Schutzbrille können nicht ersetzt oder untereinander ausgetauscht werden.
- Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
- Nicht für sportliche Aktivitäten und Sportsicherheit geeignet.
- Nicht geeignet zum Tragen beim Führen eines Fahrzeugs, insbesondere bei Nacht.
- Nicht für Schweißarbeiten, elektrische Instandhaltungsarbeiten, das Schleifen von Stahl oder andere schwere Arbeiten geeignet.
- Nicht in Sonnenlicht oder Laserstrahlung blicken.
- Nicht im Regen oder für Aktivitäten im Schnee verwenden.
- Nicht geeignet zur Korrektur von Fehlsichtigkeit (wie Kurzsichtigkeit).