Wegwerphandschoenen, set 9

Artikelnummer: 094792 9
Prijs instellen 50 Stuk (0,26 € / 1 Stuk)
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
9.818 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: latexvrij; DMF-vrij
  • EN 374: Type A (JKLNPST)
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap latexvrij; DMF-vrij
EN 374 Type A (JKLNPST)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKLNPST
Materiaal Nitril
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Dragermateriaal Nitril
Coatingvariant geen coating
Dikte 0,26 mm
Lengte 300 mm
Inhoud 50
Gewicht 15,8 g
Kleur blauw
Toepassingsgebied Precisie
Handschoenmaat 9
AQL 1,5
Toepassing eenmalig te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Wegwerphandschoen
Producttype Wegwerphandschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094792 9
EAN/GTIN 4045197974907
Nummer fabrikant 094792 9

Omschrijving

Uitvoering:

Nitril-wegwerphandschoen met structureer op de palmzijde. Poedervrij. AQL 1,5 (EN 374-2). Dispenser 50 stuks.
Set wegwerphandschoenen in dispenser. Categorie III.

Norm:

Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374