{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Handschoeneigenschap | latexvrij; DMF-vrij | |
EN 374 | Type A (JKLNPST) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | JKLNPST | |
Materiaal | Nitril | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Dragermateriaal | Nitril | |
Coatingvariant | geen coating | |
Dikte | 0,26 mm | |
Lengte | 300 mm | |
Inhoud | 50 | |
Gewicht | 15,8 g | |
Kleur | blauw | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Handschoenmaat | 8 | |
AQL | 1,5 | |
Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Wegwerphandschoen | |
Producttype | Wegwerphandschoen |
Artikelnummer | 094792 8 | |
EAN/GTIN | 4045197974891 | |
Nummer fabrikant | 094792 8 |