{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | AlphaTec® | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Handschoenmaat | 9 | |
EN 374 | Type A (JKLOPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | JKLOPT | |
EN 388 | 3121A | |
Materiaal | Nitril | |
Dragermateriaal | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Lengte | 300 mm | |
Dikte | 0,41 mm | |
Kleur | zwart / groen | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Gewicht | 31 g | |
Snijbeschermingsklasse | A | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Coating | Nitril | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094759 9 | |
EAN/GTIN | 10076490462892 | |
Nummer fabrikant | 58-270/9 |