{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | AlphaTec® | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | latexvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Handschoenmaat | 10 | |
EN 374 | Type A (AJKLOPT) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | AJKLOPT | |
EN 388 | 3132A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiaal | Nitril | |
Dragermateriaal | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Lengte | 340 mm | |
Kleur | zwart / groen | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Gewicht | 56,2 g | |
Snijbeschermingsklasse | A | |
Norm/verordening | EN 407 | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Coating | Nitril | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 094754 10 | |
EAN/GTIN | 10076490463059 | |
Nummer fabrikant | 58-535W/10 |