{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | MicroFlex® | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
EN 374 | Type A (JKLOPST) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Materiaal | Neopreen, nitril | |
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Dragermateriaal | Neopreen, nitril | |
Coating | Neopreen, nitril | |
Dikte | 0,2 mm | |
Lengte | 285 mm | |
Inhoud | 50 | |
Gewicht | 8,1 g | |
Kleur | groen | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Handschoenmaat | 8 | |
AQL | 0,65 | |
Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Wegwerphandschoen | |
Producttype | Wegwerphandschoen |
Artikelnummer | 094724 8 | |
EAN/GTIN | 076490453480 | |
Nummer fabrikant | 93-260/7.5-8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Wegwerphandschoenen, set MicroFlex® 93-260, Handschoenmaat: 8
op aanvraag
Op voorraad
383 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.512 stuks direct leverbaar
|
|
Lengte | 285 mm | 300 mm |
Materiaal | Neopreen, nitril | Nitril |
Dikte | 0,2 mm | 0,26 mm |
Toepassing | eenmalig te gebruiken | eenmalig te gebruiken |
Handschoenmaat | 8 | 8 |
Beschermingscategorie | Categorie III | Categorie III |
Bestendigheid tegen chemicaliën | JKLOPST | JKLNPST |