• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Wegwerphandschoenen, set MicroFlex® 93-260, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094724 7
Prijs instellen 50 Stuk (0,59 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • EN 374: Type A (JKLOPST)
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MicroFlex®
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 374 Type A (JKLOPST)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKLOPST
EN 388 2000X
Materiaal Neopreen, nitril
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Dragermateriaal Neopreen, nitril
Coating Neopreen, nitril
Dikte 0,2 mm
Lengte 285 mm
Inhoud 50
Gewicht 8,1 g
Kleur groen
Toepassingsgebied Precisie
Handschoenmaat 7
AQL 0,65
Toepassing eenmalig te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Wegwerphandschoen
Producttype Wegwerphandschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094724 7
EAN/GTIN 076490453473
Nummer fabrikant 93-260/6.5-7
Fabrikant Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

Set wegwerphandschoenen in dispenser. Categorie III. Poedervrij.
MicroFlex® 93-260. 3-Laags structuur voor een goede bescherming tegen chemicaliën, inclusief zuren, oplosmiddelen en logen. Gestructureerde vingertoppen. Lange manchet en lage AQL-waarde van 0,65 (EN 374-2) voor een betrouwbare bescherming tegen gevaarlijke stoffen.

Norm:

EN 374