Handschoenen, paar HyFlex® 11-518, Handschoenmaat: 11

Artikelnummer: 094478 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 16,03 / paar
  • van 12 paar
    € 13,36 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Handschoeneigenschap: Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 18G
  • siliconenvrij: nee
  • Snijbeschermingsklasse: B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Inhoud 1
Handschoeneigenschap Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Breitechnologie 18G
Pasvorm zeer goed
EN 388 3X31B
Dragermateriaal Nylon; Dyneema®
Coating PU
Materiaal PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur blauw
Materiaal coating PU
Handschoenmaat 11
Gewicht 14 g
Lengte 210 mm
EN 388 slijtvastheid 3
EN 388 snijvastheid 3
EN 388 weerstand na scheuren 3
Toepassing meerdere keren te gebruiken
siliconenvrij nee
Ademend goed
DMF-vrij nee
Tastgevoel zeer goed
Grip bij natheid goed
Grip bij olie goed
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094478 11
EAN/GTIN 10076490478589
Nummer fabrikant 11-518/11

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-518. Flexibele en fijne handschoen met gering gewicht van slechts 14 g. Samen met goede beweegbaarheid van de vingers voor minder vermoeidheid van de handspieren bij lange gebruiksduur. Met 18-gauge-breitechnologie en Dyneema®-Diamond-technologievezel. Bijzonder geschikt voor hanteren en monteren van extreem kleine onderdelen met scherpe randen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Handschoenen, paar HyFlex® 11-518, Handschoenmaat: 11

Handschoenen, paar HyFlex® 11-518, Handschoenmaat: 11

op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 16,03
vanaf 12  Stuks
€ 13,36
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 10,92
vanaf 10  Stuks
€ 9,10
op aanvraag
Op voorraad
6.133 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
9,24 €
€ 6,90
vanaf 12  Stuks
7,70 €
€ 5,75
op aanvraag
Op voorraad
2.270 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
10,68 €
€ 7,86
vanaf 12  Stuks
8,90 €
€ 6,55
op aanvraag
Op voorraad
8.896 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
13,14 €
€ 7,86
vanaf 12  Stuks
10,95 €
€ 6,55
op aanvraag
Op voorraad
4.298 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
4,45 €
€ 2,46
vanaf 12  Stuks
3,71 €
€ 2,05
op aanvraag
Op voorraad
2.366 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,82
vanaf 12  Stuks
€ 4,02
Toepassingsgebied Precisie Precisie Precisie Precisie Precisie; Allround Precisie; Allround Precisie; Allround
Kleur blauw zwart / blauw grijs / oranje zwart / grijs grijs / zwart grijs grijs
Dragermateriaal Nylon; Dyneema® HPPE Nylon / speciaal garen / Spandex DYTEC Speciaal garen Nylon Nylon
Handschoenmaat 11 11 11 11 11 11 11
Snijbeschermingsklasse B C B C C B C
Producttype Snijbestendige handschoenen Snijbestendige handschoenen Universele handschoenen Snijbestendige handschoenen Snijbestendige handschoenen Snijbestendige handschoenen Snijbestendige handschoenen
Coatingvariant Handpalm Handpalm Handpalm Handpalm Handpalm Handpalm Handpalm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen