Snij- en hittebestendige handschoenen, paar HyFlex® 11-501, Handschoenmaat: 8

Artikelnummer: 094625 8
Kopiëren
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 22,47 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 18,72 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijbeschermingsklasse: D
  • Norm: EN 407

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; Vlamwerend niveau X
EN 388 3X41D
EN 407 X1XXXX
Contacthitte tot 100 °C
Dragermateriaal Lycra®, Kevlar®
Coating Nitrilschuim
Coatingvariant Handpalm
Kleur turquoise / grijs
Materiaal Nitril
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 206 mm
Inhoud 1
Handschoenmaat 8
Wassen 40 °C Bonte was
Toepassingsgebied Allround
Breitechnologie 13G
Snijbeschermingsklasse D
Norm EN 407
Gewicht 25,9 g
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Hittebestendige handschoenen
Producttype Hittebestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094625 8
Kopiëren
EAN/GTIN 10076490492363
Kopiëren
Nummer fabrikant 11-501/8
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-501. Met nitril gecoate snijbestendige handschoen met extra bescherming tegen hitte en spatten van gesmolten metaal. Grote bewegingsvrijheid door Ansell Intercept Technology™. Antistatisch volgens EN 1149.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "HyFlex®" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen