{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HyFlex® | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij | |
Pasvorm | zeer goed | |
EN 388 | 3131A | |
Dragermateriaal | Nylon | |
Coating | Nitril | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Lengte | 246 mm | |
Kleur | blauw | |
Materiaal coating | nitril | |
Handschoenmaat | 7 | |
Gewicht | 25 g | |
Breitechnologie | 15G | |
siliconenvrij | nee | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
DMF-vrij | nee | |
Tastgevoel | goed | |
Grip bij natheid | goed | |
Grip bij olie | zeer goed | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Ademend | goed | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Materiaal | Nitril | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094385 7 | |
EAN/GTIN | 10076490489417 | |
Nummer fabrikant | 11-920/7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Handschoenen, paar HyFlex® 11-920 7
op aanvraag
Op voorraad
157 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
12
Stuks
€ 6,03
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 2,19
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Toepassingsgebied | Allround | Allround |
Kleur | blauw | zwart / grijs |
Inhoud | 1 | 1 |
Dragermateriaal | Nylon | Polyamide |
Breitechnologie | 15G | 13G |
EN 388 | 3131A | 2121X |
Coatingvariant | Handpalm | Handpalm |