{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HyFlex® | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij | |
Pasvorm | zeer goed | |
EN 388 | 3131A | |
Dragermateriaal | Nylon | |
Coating | Nitril | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Lengte | 246 mm | |
Kleur | blauw | |
Materiaal coating | nitril | |
Handschoenmaat | 8 | |
Gewicht | 25 g | |
Breitechnologie | 15G | |
siliconenvrij | nee | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
DMF-vrij | nee | |
Tastgevoel | goed | |
Grip bij natheid | goed | |
Grip bij olie | zeer goed | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Ademend | goed | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Materiaal | Nitril | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094385 8 | |
EAN/GTIN | 10076490489400 | |
Nummer fabrikant | 11-920 8 |