Handschoenen, paar HyFlex® 11-801 10

Artikelnummer: 094351 10

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 5,68 / paar
  • van 12 paar
    € 4,73 / paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
1.148 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 15G
  • Snijbeschermingsklasse: A

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Inhoud 1
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Pasvorm zeer goed
EN 388 3131A
Dragermateriaal Spandex nylon
Coating Nitrilschuim
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Lengte 192 mm
Kleur zwart / grijs
Materiaal coating nitril
Handschoenmaat 10
Gewicht 20,4 g
Breitechnologie 15G
siliconenvrij nee
Toepassing meerdere keren te gebruiken
DMF-vrij nee
Tastgevoel zeer goed
Grip bij natheid matig
Grip bij olie goed
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Ademend zeer goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Materiaal Nitrilschuim
Snijbeschermingsklasse A
Producttype Universele handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094351 10
EAN/GTIN 10076490491809
Nummer fabrikant 11-801 / 10

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® serie. Veelzijdige handschoen met nitrilschuimlaag voor nauwkeurige en algemene werkzaamheden. Biedt een goed evenwicht tussen comfort, bewegingsvrijheid en handbescherming. Met Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ ter vermindering van de vermoeidheid van de hand. Oeko-Tex® Standard 100.
Met nylon spandex-materiaal en siliconenvrije coating. Latexvrij.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatisch volgens EN 1149.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.