{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HyFlex® | |
Inhoud | 1 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
EN 388 | 4131A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Dragermateriaal | Nylon spandex | |
Coating | Nitrilschuim | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Precisie | |
Lengte | 200 mm | |
Kleur | zwart / grijs | |
Handschoenmaat | 10 | |
Gewicht | 11,6 g | |
Breitechnologie | 15G | |
Norm | EN 407 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Materiaal | Nitrilschuim | |
Snijbeschermingsklasse | A | |
Producttype | Universele handschoenen |
Artikelnummer | 094264 10 | |
EAN/GTIN | 10076490475571 | |
Nummer fabrikant | 11-840/10 |